led 流し元灯のおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
101件の「led 流し元灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台所用蛍光灯」、「キッチン手元灯 センサー」、「蛍光灯 洗面所」などの商品も取り扱っております。
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W) 10.2 仕様 押込式 付属品 コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg) 0.9 タイプ FL20W相当 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 621×60×98 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 69.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 710 演色指数(Ra) 80 取付面位置 直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

高さ(mm) 65 定格電圧(V) AC100 光源 LED 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 64 演色指数(Ra) 83
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品 タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質 アルミ、ポリカーボネイト タイプ タッチレススイッチ 定格電圧(V) AC100 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 57.1 光源寿命 40000時間 色(本体) ホワイト 演色指数(Ra) 83 取付面位置 棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W) 9.9 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g) 565 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 465×48×88 光源色 昼光色 設置場所 屋内専用
1点
5,998 税込6,598
当日出荷

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 取扱説明書 (5.94MB) 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W) 12 材質 プラスチックカバー 定格電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 色(カバー) 乳白
1個ほか
6,798 税込7,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用 質量(kg) 0.9 定格 高力率固定出力 ランプ LDL20 取付面位置 壁面・棚下
1台
5,698 税込6,268
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W) 12 質量(kg) 0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×25×85 光源 LED(昼光色) 色温度(K) 6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 86.7 色(本体) 色(カバー) 乳白 光束(Lm) 器具:1040 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W) 6 仕様 押込式 付属品 コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg) 0.5 タイプ FL15W相当 スイッチ スイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 480×60×98 色温度(K) 5000 取付け方法 電気工事必要 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.6 光源寿命 40000時間 光束(Lm) 470 演色指数(Ra) 80 取付面位置 直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として 付属品 取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本) 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(mm) 幅630×高さ48×奥行88 スイッチ 引きひも式 定格電圧(V) 100 本体質量(g) 700 定格消費電力(W) 12.3 全光束(Lm) 1300(常夜灯:約0.6) 平均演色評価数(Ra) 80 光源色 昼光色(常夜灯:電球色) エネルギー消費効率(Lm/W) 105.6 設置方式 電気工事必要 形名 20W形
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W) 13.4 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 タイプ 20W形 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(g) 800 全光束(Lm) 1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88 光源色 昼光色 設置場所 屋内専用
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W) 13.3 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(g) 730 全光束(Lm) 約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88 光源色 昼光色
1点
6,598 税込7,258
当日出荷

種別 器具:LED一体型 幅(mm) 107 高さ(mm) 50 材質(本体) ポリカーボネート 定格電圧(V) 100 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下面兼用 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)キッチンライト
材質 鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80
1台
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具です。
消費電力(W) 13.3 光源色 昼白色相当 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g) 800 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W) 9.8 光源色 昼白色相当 付属品 固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書 質量(g) 625 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 465×48×88
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W) 13.3 付属品 付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(g) 730 全光束(Lm) 約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88 光源色 昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷

コイズミ(小泉成器)流し元灯
材質 本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K) 5000 点灯方式 点灯順序:全灯→消灯 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W) 9.2 全光束(Lm) 725 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1個
3,398 税込3,738
当日出荷